Prodloužení, 1 palec 410 mm

Artiklové číslo: 648000 410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 410 mm
Upínací 4hran 1 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 648000 410
EAN / GTIN 4018754013463
Číslo výrobce 16010002

Popis

Provedení:

Vnější 4-hrany dle DIN 3120-B 25 s pružným kolíkem, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-D 25 s otvorem.

Norma:

DIN 3123-B 25

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku