Rázový očkový klíč 135 mm

Artiklové číslo: 6477640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6477640
EAN / GTIN 4010886647769
Číslo výrobce 6477640
L-číslo L60160 5719

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
Pro obzvláště těžké montáže
Speciální rozměry na vyžádání až do SW 250 mm
Do délky 435 mm z chrom-vanadiové oceli 31CrV3, od délky 480 mm z materiálu C35
* Nenormalizováno
Konstrukce podle DIN 7444.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 520 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 202,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 58 mm
  • Materiál: C35
  • Povrch: naolejovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 135
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku