Popis:
PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější separaci všech obrobků na stacionárních strojích – bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály vlastností nerezové oceli a je ideální pro stacionární řezání při pojezdu a odřezávání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. S tímto výrobkem je zaručena nejvyšší životnost a jedinečná řezná hrana, což je v neposlední řadě díky našemu speciálnímu lisovací procesu Tyrolit a drsným bočním povrchům řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku. Vysoká chemická čistota produktu také zabraňuje korozi, což z kotouče dělá dokonalého partnera pro obrábění nerezové oceli.
Charakteristika:
- Tvar: 42F ofsetový nůž, tkáň v.
- Velikost zrna: 24
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A24O-BFP INOX
- Rozměr (D x u x H): 600 x 7 x 60 mm
- Průměr: 600 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Otvor: 60 mm
- Nástroj pro: Stacionární řezačky
Výhoda:
- Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
- Výrobek nabízí nejvyšší efektivitu řezání a životnost
- Chemická čistota produktu zabraňuje tvorbě koroze a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
Použití:
- Pro obrábění různých vlastností nerezové oceli
- Pro řezání obrobků s velkým průřezem, pevným materiálem a profily
- Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdu a odstřihování
Doporučení:
- Max. Dodržujte povolenou obvodovou rychlost (80 m /s nebo 100 m /s )
Speciální funkce:
- Vhodné pro obrobky s velkými průřezy
- Vysoká účinnost řezání a odolnost
- Nejvyšší chemická čistota