12hranná hlavice, 1 palec 55 mm

Artiklové číslo: 647050 55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
359 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 55 mm
Upínací 4hran 1 palec
⌀ na hnané straně 76 mm
Délka 80 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 647050 55
EAN / GTIN 4045197561152
Číslo výrobce 647050 55

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Otvory klíčů s přesnými tolerancemi. Vnitřní 4-hran dle DIN 3120-D 25 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku