L-klíč L.220 0,459 kg

Artiklové číslo: 6464580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6464580
EAN / GTIN 4010886646458
Číslo výrobce 6464580
L-číslo L60160 4336

Popis

Popis:

Pro upevnění olejové vany a hlavně s 9 běžnými čtyřhrany
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
5 šířek čtyřhranných klíčů: 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13 mm
4 čtyřhranné kužely: 6,8-8,7 - 10,5-13 - 15,2-18 - 16,5-19 mm
Čepel Nástrčný klíču 5,5x18 mm.

Charakteristika:

  • Velikost výstupní štěrbiny: 5,5 x 18 mm
  • Výstupní velikost čtvercová (kuželová):
    • 6,8 - 8,7 mm
    • 10,5 - 13 mm
    • 15,2 - 18 mm
    • 16,5 - 19 mm
  • Celková délka [mm]: 220 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13
  • Použití/aplikace: Pro víčka olejových van a sudů s 9 běžnými hranami čtvercového tvaru
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku