Špičaté kladivo 300 x 37 mm

Artiklové číslo: 6461210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6461210
EAN / GTIN 4010886646120
Číslo výrobce 6461210
L-číslo L60160 3593

Popis

Popis:

S praktickou jasanovou rukojetí (č. E-251 E)
Kalená ocel podle EN 10083
Modře lakovaná, broušené pracovní plochy

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Délka hlavy [mm]: 137 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 37 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: lakované, pracovní plochy broušené
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku