Kladivo s kulatou hlavou

Artiklové číslo: 6461050
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6461050
EAN / GTIN 4010886646106
Číslo výrobce 6461050
L-číslo L60160 2996
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S praktickou jasanovou rukojetí (č. E-251 E)
Kalená ocel podle EN 10083
Modře lakovaná, broušené pracovní plochy

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Délka hlavy [mm]: 160 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Zámek hlavy [metrický]: Kroužkový klín
  • Materiál: kalená ocel
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku