GIPA 6.00-3.00 IC1520 Oboustranné leštěné přesné řezné destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 6460843
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6460843
EAN / GTIN 7291075486148
Číslo výrobce 6460843
L-číslo L23940 2306

Popis

Popis:

  • Drážkovací/soustružnické řezné destičky
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 13 mm
  • Šířka řezu (CW): 6 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
  • Polomer rohu (RE): 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 13 mm
  • Šírka rezu (CW): 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL): 15 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku