Ruční plošinový vozík

Artiklové číslo: 6455V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Skříňový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6455V
EAN / GTIN 4017976014111
Číslo výrobce 6455V

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Ložná plocha pokrytá protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. S výklopnými bočnicemi 250/325 mm vysokými, 3 bočnice sklopné, čelní stěna pevná; ložná plocha: délka - 60 mm, šířka - 60 mm. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, splňuje normu EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1000
Délka využitelné plochy (mm): 1600
Šířka využitelné plochy (mm): 900
Výška plošiny (mm): 490
Celková délka (mm): 1960
Celková šířka (mm): 925
Celková výška (mm): 1190
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 400 x 80

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku