Kluzná hlava bez rukojeti, 3/4 palce

Artiklové číslo: 645500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/4 palec
Celková délka 61,5 mm
Druh produktu Kluzná hlavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 645500
EAN / GTIN 4018754013418
Číslo výrobce 15070000

Popis

Provedení:

Unášecí / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123, vnější čtyřhrany dle DIN 3120-B 20 s pružícím kolíkem, vnitřní čtyřhrany dle DIN 3120-D 20 s otvorem a uvolňovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3122-A 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku