Čtyřhranný spojovací kus, 3/4 palce, samostatný

Artiklové číslo: 645310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací 4hran 3/4 palec
    Druh produktu 4-hranná vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 645310
    EAN / GTIN 4024089007039
    Číslo výrobce 00100160080

    Popis

    Norma:

    DIN 3122-C 20

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Vhodné pro:

    Nástrčné klíče sr čtyřhranným pohonem 3/4 palce: Ráčna č. 645300

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku