Kleště na trubky pro D.1 palce D.190 mm

Artiklové číslo: 6453030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6453030
EAN / GTIN 4010886645307
Číslo výrobce 6453030

Popis

Popis:

Mimořádně odolná konstrukce
Kované díly kalené a popouštěné
Zuby posunuté proti směru otáčení a indukčně kalené
Malířská litinová rukojeť, smaltovaná kamny
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, broušená.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 8
  • Celková délka [mm]: 190 mm
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná, broušená hlava
  • Ø trubky [mm]: 38 mm
  • Rozsah upnutí [palce]: 1.1/2
  • Šířka upnutí [mm]: 38 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Ø trubky [palec]: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku