Nástrčná hlavice plochého klíče

Artiklové číslo: 6450D-36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
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
Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
Rozteč S 32,5 mm
Nástrčná stopka 14×18 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6450D-36
EAN / GTIN 4000896072507
Číslo výrobce 6450D-36
L-číslo L60140 231

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 36 mm
  • Rozměry / délka: 70 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.21 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 32.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 13 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 22.2 mm
  • Šířka hlavy b: 67 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku