Nástrčná hlavice plochého klíče

Artiklové číslo: 6450D-34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
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
    Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
    Rozteč S 32,5 mm
    Nástrčná stopka 14×18 mm
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6450D-34
    EAN / GTIN 4000896050178
    Číslo výrobce 6450D-34
    L-číslo L60140 86

    Popis

    Popis:

    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 34 mm
    • Rozměry / délka: 73.2 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.23 kg
    • Odpich justážního nářadí l2: 32.5 mm
    • Tloušťka hlavy a: 13 mm
    • Tloušťka hlavy (a1): 22.2 mm
    • Šířka hlavy b: 68.5 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku