• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástrčná hlavice plochého klíče

Artiklové číslo: 6450D-22
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
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
Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
Rozteč S 25 mm
Nástrčná stopka 14×18 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6450D-22
EAN / GTIN 4000896028535
Číslo výrobce 6450D-22
L-číslo L60140 1281
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 22 mm
  • Rozměry / délka: 61 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 25 mm
  • Tloušťka hlavy a: 11 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 21.5 mm
  • Šířka hlavy b: 47 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku