TGMF 508 IC20 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 6450014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6450014
EAN / GTIN 7291075075625
Číslo výrobce 6450014
L-číslo L23940 994

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 14,2 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku