TGMF 508 IC20N Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 6450005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6450005
    EAN / GTIN 7291075075571
    Číslo výrobce 6450005
    L-číslo L23940 980

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 14,2 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.2 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 17.8 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku