Klíč s ohebnou hlavou

Artiklové číslo: 645-8X9
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 645-8X9
EAN / GTIN 4000896028290
Číslo výrobce 645-8X9
L-číslo L60140 2779

Popis

Popis:

  • Otočné nástrčné klíče s dvojitým 6hranem na obou stranách
  • Úhel natočení >180°
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 8 x 9 mm
  • Rozměry / délka: 179.4 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 12 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 13.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Pro použití ve stísněných podmínkách a u rušivých hran

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku