6hranná zástrčná hlavice, 3/4 palce 14 mm

Artiklové číslo: 644805 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 14 mm
    Upínací 4hran 3/4 palec
    ⌀ na straně pohonu 36 mm
    Délka 78 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 644805 14
    EAN / GTIN 4045197674234
    Číslo výrobce 644805 14

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku