6hranná hlavice dlouhá, 3/4 palců palcové provedení 7/8 palec

Artiklové číslo: 644702 7/8
Sleva
499,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 7/8 palec
Upínací 4hran 3/4 palec
⌀ na hnané straně 32,2 mm
Délka 90 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 644702 7/8
EAN / GTIN 4062406312770
Číslo výrobce 644702 7/8

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran s otvorem a odblokovací tlačítko.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku