12hranná hlavice, 3/4 palce 1.3/4 palec

Artiklové číslo: 644600 1.3/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1.3/4 palec
Upínací 4hran 3/4 palec
⌀ na hnané straně 59,5 mm
Délka 70 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 644600 1.3/4
EAN / GTIN 4018754009466
Číslo výrobce 05410068

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku