Elektronický Šroubovák, šestihran 2 mm

Artiklové číslo: 6443310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6443310
EAN / GTIN 4010886644331
Číslo výrobce 6443310
L-číslo L60160 5989

Popis

Popis:

Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
Dodatečně potažená špička čepele zaručuje nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi
Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
Barevné kódování typu pohonu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti odvalování: ne
  • Antimagnetická: ne
  • Konstrukce s nízkým jiskřením: ne
  • Barevné kódování: 1
  • Tvar čepele: kulatá
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • K dispozici je rukojeť: 1
  • Konstrukce rukojeti: 2K
.