Elektronický Šroubovák, křížová drážka PH 0

Artiklové číslo: 6442930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 6442930
    EAN / GTIN 4010886644294
    Číslo výrobce 6442930
    L-číslo L60160 5457

    Popis

    Popis:

    Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
    Dodatečně potažená špička čepele zaručuje nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi
    Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
    Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
    Barevné kódování typu pohonu.

    Charakteristika:

    • Ochrana proti odvalování: ne
    • Křížové vybrání PH velikosti pohonu: ne
    • antimagnetické: ne
    • Nízkojiskrové provedení: ne
    • Barevné kódování: 1
    • Tvar čepele: kulatý
    • Pro šrouby velikosti: M1.6 - M2
    • Celková délka [mm]: 155 mm
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku