Rohové kleště na trubky 2″

Artiklové číslo: 6438310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6438310
EAN / GTIN 4010886643839
Číslo výrobce 6438310
L-číslo L60160 3247

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 5234, tvar B
Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
S úzkou hlavou, tvar čelistí Multigrip, sklon 52°
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kovaná
Celá kalená a popuštěná, zuby navíc kalené plamenem
Samosvorná, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
Kolíčková kapsa
Strojnásobně modře lakovaná.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 580 mm
  • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
  • Ø trubky [palec]: 2
  • Ø trubky [mm]: 76 mm
  • Šířka upnutí [mm]: 76 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku