{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 6 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Neizolovaná délka čepele | 10 mm | |
Délka | 70 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643830 6 | |
EAN / GTIN | 4007555356060 | |
Číslo výrobce | 356060 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
734,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 629 ks okamžitě k dodání
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák | 6hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
6hran | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Neizolovaná délka čepele | 10 mm | 15 mm | |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |