Rohové kleště na trubky 1″

Artiklové číslo: 6438150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6438150
    EAN / GTIN 4010886643815
    Číslo výrobce 6438150
    L-číslo L60160 3246

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 5234, tvar B
    Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
    S úzkou hlavou, tvar čelistí Multigrip, sklon 52°
    Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
    Kovaná
    Celá kalená a popuštěná, zuby navíc kalené plamenem
    Samosvorná, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
    Kolíčková kapsa
    Strojnásobně modře lakovaná.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 320 mm
    • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
    • Ø trubky [mm]: 44 mm
    • Šířka upnutí [mm]: 44 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • Ø trubky [palec]: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku