Kleště na trubky 1,1/2″

Artiklové číslo: 6437420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6437420
EAN / GTIN 4010886643747
Číslo výrobce 6437420
L-číslo L60160 653

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 5234, tvar A
Extrémně pevná konstrukce pro vysoké zatížení
Hlava skloněná pod úhlem 85°
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kovaná
Celá kalená a popuštěná, zuby navíc kalené plamenem
Samosvorná, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
Kolíček s uzávěrem
Modře smaltovaná kamna.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 77 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 420 mm
  • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
  • Ø trubky [palec]: 1.1/2
  • Ø trubky [mm]: 62 mm
  • Šířka upnutí [mm]: 62 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku