Ruční plošinový vozík

Artiklové číslo: 6436L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 6436L
EAN / GTIN 4017976436012
Číslo výrobce 6436L
L-číslo L90070 117

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Nakládací plošina s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Koncové stěny přišroubované k plošině, podélné stěny lze zaháknout a vyjmout, se svařovaným pletivem 40 x 40 x 4 mm. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, odpovídá normě EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1250
Délka pracovní plochy (mm): 2000
Šířka užitné plochy (mm): 1000
Výška plošiny (mm): 490
Celková délka (mm): 2350
Celková šířka (mm): 1050
Celková výška (mm): 1200
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kola (mm): 400 x 100

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku