Lišta s klipsy pro nástrčné hlavice 1/2 palce

Artiklové číslo: 643690
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 615 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 305 mm
Počet drážek 14
Druh produktu Zásuvná lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 643690
EAN / GTIN 4045197444394
Číslo výrobce 643690

Popis

Provedení:

Plastová lišta s posuvnými držáky.

Použití:

K uložení a přípravě nástrčných hlavic 1/2 palce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku