{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX30 | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Rozměr profilu A | 5,5 mm | |
⌀ na straně pohonu | 23,5 mm | |
Délka | 140 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643639 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265588 | |
Číslo výrobce | 643639 TX30 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |