{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX55 | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Rozměr profilu A | 11,2 mm | |
⌀ na straně pohonu | 22,5 mm | |
Délka | 60 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643629 TX55 | |
EAN / GTIN | 4062406062323 | |
Číslo výrobce | 643629 TX55 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX55
na poptávku
Ihned k dodání
1 197 ks okamžitě k dodání
338,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 260 ks okamžitě k dodání
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
703 ks okamžitě k dodání
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
415 ks okamžitě k dodání
260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 22,5 mm | 25 mm | 17,8 mm | 22 mm | 18 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 3/8 palec | 1/2 palec | 3/8 palec |
Délka | 60 mm | 55 mm | 100 mm | 55 mm | 100 mm |
Rozměr profilu A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |