6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá S kulovou hlavou, 6hran: 8mm

Artiklové číslo: 643413 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
406 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 8 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 22 mm
Délka 100 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
S kulovou hlavou ano
S přídržným kroužkem ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 643413 8
EAN / GTIN 4062406235673
Číslo výrobce 643413 8

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby pod úhelník až do 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá S kulovou hlavou, 6hran: 8mm

6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá S kulovou hlavou, 6hran: 8mm

na poptávku
Ihned k dodání
406 ks okamžitě k dodání
213,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
299,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 22 mm 23,5 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč 6-hranný šroubovák
Upínací 4hran 1/2 palec 1/2 palec
Délka 100 mm 140 mm
S kulovou hlavou ano ano
6hran 8 mm 8 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku