Dělicí kotouč 300x3,5x25,4 mm, rovný ocel A30N PREMIUM

Artiklové číslo: 643371
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 643371
EAN / GTIN 9003176433710
Číslo výrobce 643371
L-číslo L50150 15

Popis

Popis:

PRÉMIOVÁ čepel na ocel zaručuje nejbezpečnější oddělení obrobku na stacionárních strojích bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály vlastností oceli a je ideální pro stacionární řezání v pojezdu a odstřihování obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. S tímto výrobkem je zaručena nejvyšší životnost a jedinečná řezná hrana, což je v neposlední řadě díky našemu speciálnímu lisovací procesu Tyrolit a drsným bočním povrchům řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: 41F rovná čepel, tkanina v.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A30N-BFP STEEL
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
  • Výrobek nabízí nejvyšší životnost nástroje a řeznou hranu

Použití:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli
  • Pro řezání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily
  • Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdu a odstřihování

Doporučení:

  • Max. Dodržujte povolenou obvodovou rychlost (80 m /s nebo 100 m /s )

Speciální funkce:
  • Ideální pro obrobky s velkými průřezy
  • Výjimečná účinnost a odolnost
  • Na obrobku není žádná počáteční barva

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku