{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 12 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ na straně pohonu | 22 mm | |
Délka | 140 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
S kulovou hlavou | ne | |
S přídržným kroužkem | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643313 12 | |
EAN / GTIN | 4062406235635 | |
Číslo výrobce | 643313 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, 6hran: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 126 ks okamžitě k dodání
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
205,00 CZK
59,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 401 ks okamžitě k dodání
297,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 22 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Norma | DIN 7422 | ||
6hran | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |