Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá M12

Artiklové číslo: 642913 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 22 mm
Délka 140 mm
Unášecí profil 1000-hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642913 M12
EAN / GTIN 4062406235574
Číslo výrobce 642913 M12

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá  M12

Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá M12

na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
276,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
508 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
60,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
248,00 CZK
131,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
236,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 22 mm 24 mm 24 mm 22 mm
Unášecí profil 1000-hranný šroubovák 1000-hranný šroubovák 1000-hranný šroubovák 1000-hranný šroubovák
Upínací 4hran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Pro šrouby M12 M12 M12
Délka 140 mm 60 mm 140 mm 55 mm
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku