Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce M14

Artiklové číslo: 642800 M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby M14
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 23,7 mm
Délka 60 mm
Unášecí profil 1000-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642800 M14
EAN / GTIN 4018754006458
Číslo výrobce 03060014

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce  M14

Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce M14

na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
509,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
723 ks okamžitě k dodání
261,00 CZK
78,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 23,7 24
Unášecí profil 1000-hranný šroubovák 1000-hranný šroubovák
Upínací 4hran 1/2 1/2
Pro šrouby M14 M14
Délka 60 60
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Pro šrouby Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku