Speciální nástěnný držák, pevný 700-800 mm, nerezová ocel

Artiklové číslo: 64272
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64272
EAN / GTIN 4031405642720
Číslo výrobce 064272

Popis

Popis:

  • 1 sada skládající se z 1x vpravo, 1x vlevo

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 100 mm
  • Vzdálenost stěny: 700 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 800 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 700 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku