{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 15 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na hnané straně | 21,3 mm | |
Délka | 77 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642529 15 | |
EAN / GTIN | 4062406061975 | |
Číslo výrobce | 642529 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce 15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
423 ks okamžitě k dodání
412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 198 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
760 ks okamžitě k dodání
257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání
148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 21,3 | 21,6 | 21,6 | 21,4 |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Délka | 77 | 38 | 77 | 38 |
Rozměr klíče | 15 | 15 | 15 | 15 |
Materiál | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |