12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce palcové provedení 1.1/4 palec

Artiklové číslo: 642522 1.1/4
Sleva
570,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
475 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1.1/4 palec
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 42 mm
Délka 77 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642522 1.1/4
EAN / GTIN 4062406312022
Číslo výrobce 642522 1.1/4

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce palcové provedení 1.1/4 palec

12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce palcové provedení 1.1/4 palec

na poptávku
Ihned k dodání
475 ks okamžitě k dodání
570,00 CZK
273,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání
346,00 CZK
173,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
484 ks okamžitě k dodání
214,00 CZK
103,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 42 42 42
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/2 1/2 1/2
Délka 77 44 44
Rozměr klíče 1.1/4 1.1/4 1.1/4
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku