3/4″ TORX Nástrčný klíč E20

Artiklové číslo: 6425 E20
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6425 E20
EAN / GTIN 4991644140701
Číslo výrobce 6425 E20
L-číslo L60050 9323

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Délka: 13,3 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
E20
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku