12hranná hlavice, 1/2 palce 15/16 palec

Artiklové číslo: 642400 15/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 15/16 palec
    Upínací 4hran 1/2 palec
    Norma DIN 3124
    ⌀ na hnané straně 32 mm
    Délka 42 mm
    Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
    Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
    Povrch povrch chromovaný přes nikl
    S profilem AS-Drive ano
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 642400 15/16
    EAN / GTIN 4018754007967
    Číslo výrobce 03410046

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
    Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. Profil AS-Drive.

    Materiál:

    Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku