12hranná hlavice, 1/2 palce 5/8 palec

Artiklové číslo: 642132 5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 5/8 palec
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 22,6 mm
Délka 38 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642132 5/8
EAN / GTIN 4062406310318
Číslo výrobce 642132 5/8

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnné pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem HT-Drive šetřícím šrouby a matice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná hlavice, 1/2 palce  5/8 palec

12hranná hlavice, 1/2 palce 5/8 palec

na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání
172,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 040 ks okamžitě k dodání
99,00 CZK
68,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
468 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 22,6 22,6 22,9
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/2 1/2 1/2
Délka 38 38 77
Rozměr klíče 5/8 5/8 5/8
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku