12hranná hlavice, 1/2 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 3/8palec

Artiklové číslo: 642122 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
637 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 3/8 palec
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 15,4 mm
Délka 38 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642122 3/8
EAN / GTIN 4062406311698
Číslo výrobce 642122 3/8

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná hlavice, 1/2 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 3/8palec

12hranná hlavice, 1/2 palce palcové provedení, Rozměr klíče: 3/8palec

na poptávku
Ihned k dodání
637 ks okamžitě k dodání
96,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
657 ks okamžitě k dodání
178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání
414,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
481 ks okamžitě k dodání
256,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Délka 38 mm 38 mm 77 mm 77 mm
Rozměr klíče 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku