Rukojeť pro bity

Artiklové číslo: 6420B
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
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6420B
EAN / GTIN 4000896027903
Číslo výrobce 6420B
L-číslo L60140 1682

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • ISO 1173
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 40.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 17.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 10 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 14.5 mm
  • Šířka hlavy b: 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku