Závitová kleština

Artiklové číslo: 64203016010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 64203016010
    EAN / GTIN 4014586423203
    Číslo výrobce 64203016010
    L-číslo L00010 3378

    Popis

    Popis:

    • Závitníková kleština
    • efektivní závitování závitů díky spolehlivému uchycení závitníku na čtyřhranu, čímž je zabráněno prokluzování. Pohodlná výměna kohoutku bez použití nářadí. Rozsah dodávky bez vodovodního kohoutku. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN / QuickIN MAX

    Charakteristika:

    • Rozhraní pro příslušenství QuickIN
    • Ø 11 mm
    • čtverec 9 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku