Závitová kleština

Artiklové číslo: 64203013010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 64203013010
EAN / GTIN 4014586423005
Číslo výrobce 64203013010
L-číslo L00010 3222

Popis

Popis:

  • Závitníková kleština
  • efektivní závitování závitů díky spolehlivému uchycení závitníku na čtyřhranu, čímž je zabráněno prokluzování. Pohodlná výměna kohoutku bez použití nářadí. Rozsah dodávky bez vodovodního kohoutku. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN / QuickIN MAX

Charakteristika:

  • Rozhraní pro příslušenství QuickIN
  • Ø 8 mm
  • čtverec 6,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku