Závitová kleština

Artiklové číslo: 64203012010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64203012010
EAN / GTIN 4014586422992
Číslo výrobce 64203012010
L-číslo L00010 3610

Popis

Popis:

  • Závitníková kleština
  • efektivní závitování závitů díky spolehlivému uchycení závitníku na čtyřhranu, čímž je zabráněno prokluzování. Pohodlná výměna kohoutku bez použití nářadí. Rozsah dodávky bez vodovodního kohoutku. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN / QuickIN MAX

Charakteristika:

  • Rozhraní pro příslušenství QuickIN
  • Ø 7 mm
  • čtverec 5,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku