Kleště na trubky Blitz 11″

Artiklové číslo: 6419440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6419440
EAN / GTIN 4010886641941
Číslo výrobce 6419440
L-číslo L60160 1280

Popis

Popis:

S kovanými pracovními částmi
Indukčně kalené ozubení
Snadné a rychlé nastavení pomocí závitového válečku - nastavení jednou rukou
Samostatně aretované úchopové čelisti
Modře práškově lakovaný povrch GEDORE
Délka 11″ (281 mm).

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
  • Celková délka [palec]: 11
  • Celková délka [mm]: 275 mm
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Ø zásuvky [palec]: 1.3/4
  • Povrch: GEDORE modrá prášková barva
  • Ø trubky [palec]: 2
  • Ø trubky [mm]: 61 mm
  • Rozsah upnutí [palce]: 2.3/8
  • Šířka upnutí [mm]: 61 mm
  • Použití/aplikace: Rozpětí na objímkách 1,3/4″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku