Parapetní schůdky z nerezové oceli speciální délky

Artiklové číslo: 64183
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Přesah

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 64183
    EAN / GTIN 4031405641839
    Číslo výrobce 064183

    Popis

    Popis:

    • S mřížkou
    • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
    • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
    • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě
    • Delší dodací lhůty v důsledku výroby související s objednávkou

    Charakteristika:

    • Šířka průchodu: 536 mm
    • Vstup/výstup: Podkroví
    • Délka: 1200 mm
    • Délka vodiče: 1220 mm
    • Délka kabelu vč Ukončit spar: 2213 mm
    • Čistá délka: 1080 mm
    • Materiál: Ušlechtilá ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku