Parapetní schůdky z nerezové oceli speciální délky

Artiklové číslo: 64182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přesah

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64182
EAN / GTIN 4031405641822
Číslo výrobce 064182

Popis

Popis:

  • Sestupný žebřík: délka 1 960 mm
  • Řez na délku na místě

Charakteristika:

  • Délka: 1000 mm
  • Šířka průchodu: 536 mm
  • Čistá délka: 880 mm
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Vstup/výstup: Podkroví

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku